S4カルチ

S4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホーS4カルチ - キュウホー

小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。
けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。
トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。
石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。
前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。
条間やタイヤの深さも調整可能です。
爪は上下で使用可能なため、経済的です。

フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45内容量1台
注意
※S4カルチ1条のみ、フレームとヒッチが付属されていません。
※S4カルチ2条、3条、4条、5条はフレーム、ONレーキが付属されていますが、ヒッチは別売りになります。
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
条数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182830PA001-1CHN241条(追加用)
145,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182839PA001-2CHN582条
294,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182848PA001-3CHN823条
430,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182857PA001-4CHN1064条
568,700
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182866PA001-5CHN1475条
742,800
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする