キュウホー
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き
電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。
作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。
1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考
GPS有り
種類
電動
機種
(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ
適応
散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
内容量
1台
注意
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182945
P020-1C(GPS有)
50
¥
349,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182970
P020-2C(GPS有)
50(×2)
¥
428,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません