キュウホー
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き
電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。
手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。
1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考
GPS無し
種類
電動
機種
(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ
適応
散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
内容量
1台
注意
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182936
P020-1D(GPS無)
50
¥
248,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55182954
P020-2D(GPS無)
50(×2)
¥
327,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません