CHEVROLET(シボレー)
16インチ折畳み自転車BK(BAA仕様)
BAA安全基準をクリアした、 安心・安全の1台!
持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
用途
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・BAA仕様・LEDライト(単3電池 別売)
材質
スチームフレーム
幅(mm)
127
質量(kg)
約12.8
色
ブラック
高さ(mm)
97
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
55
タイヤサイズ
16インチ(16×1.75)
生産国
中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×46×56
適応身長(cm)
135~
サドルの高さ(mm)
約650~800
内容量
1台
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182096
MG-CV16BAA-BK
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません