曜日別特売

ノーパンク20インチ折畳み自転車

ノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUSノーパンク20インチ折畳み自転車 - ACTIVE PLUS

6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。
厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!
パンクによるアクシデント防止!
定期的な空気の補充は不要!
路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!
リムとタイヤが外れにくく安全!
折り畳んで保管できる
災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。

用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速材質スチームフレーム幅(mm)147質量(kg)約17シルバー高さ(mm)99タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ20インチ(20×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68適応身長(cm)152~サドルの高さ(mm)約780~940内容量1台
注意
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありませんので、激しい乗り方などをされますと、故障の原因となります。
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182060MG-AP206NL
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする