曜日別特売

キーレス傘立トレス

キーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモトキーレス傘立トレス - テラモト

かぎ不要のダイヤルロック式折り畳みが可能な傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。

用途施設備品付属品キャスター、マスターキー1本種別折りたたみ式材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニールロックダイヤル式内容量1台
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183356UB-269-136-027.31128×407×1340361128×407×1376
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55183365UB-269-148-032.21456×407×1340481456×407×1376
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする