テラモト
カードロック傘立Ⅱ (組立式)
片手でロックできる簡単操作のカードロック傘立です。紛失したカードキーをその場で発行できるオプションも揃え、迅速なお客様対応を実現。
用途
施設備品
付属品
キャスター、マスターカードキー3枚、カードキー各番号3枚
種別
組立式
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、カードキー:塩化ビニール
ロック
カード式
内容量
1台
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※お客様組立品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55183374
UB-270-036-0
23.4
1027×508×1131
36
¥
233,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55183390
UB-270-048-0
27.2
1354×508×1131
48
¥
275,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった