ミムゴ
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みマウンテンバイク
クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。
6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
折畳みフレーム・6段変速
材質
スチール
幅(mm)
1720
質量(kg)
約15.5
色
マットグレー
高さ(mm)
990
奥行(mm)
560
タイヤサイズ
26インチ(26×1.95)
適応身長(cm)
約152~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95×56×84
サドルの高さ(mm)
約780~910
変速段数
6
内容量
1台
注意
※本品はMTBルック車です。一般道路専用のため、悪路などでのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188764
MG-FCP266GY
¥
50,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません