TRENDnet
パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A
TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
仕様
最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠
取付方式
DINレール取付け
定格出力電流(A)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×125×114
材質(ケース)
メタル
定格出力電力(W)
120
入力周波数(Hz)
50~60
定格出力電圧(V)
DC48
入力電圧範囲(V)
AC100~240、DC125~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55185316
TI-S12048
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください