曜日別特売

パワーサプライ産業用480W/48V/10A

パワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnetパワーサプライ産業用480W/48V/10A - TRENDnet

TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。

仕様最大480Wの電力を供給。高効率94%および低消費電力。150%のピーク負荷能力アクティブ力率コントローラ内蔵 (PF > 0.94)|自由空気対流による冷却|保護機能 短絡・過負荷・過電圧・過温度|UL 508認定|DC OKリレー接点内蔵|100%全負荷バーンイン試験|動作温度範囲:-25°~70℃|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×125×128.5材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185334TI-S48048
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする