曜日別特売

XBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式

XBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 - GENTOS

XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ
上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光
コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。
最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)
ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)
スイッチ長押しでOFF
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
対応ハンドル径:Φ22~35mm
Type-Cケーブルで充電(付属)
USB充電式

用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)本体質量(g)約133保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約4光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)照射距離(m)約278(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)落下耐久(m)1内容量1台
注意
※専用充電池(内臓)充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約300回
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185849XB-B07R
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする