小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル
小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に
赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯
ボタン長押しでON/OFF
モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶
本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)
ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)
折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)
自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)
Type-Cケーブルで充電(付属)
USB充電式
RL-00R後継品


