TI-BE200は、1つのPoE++(90W)接続をさらに100m延長します。
最大延長(m)100データレート1000Mbps電源PoE++(60~90W)取付方式ウォールマウント可能ポート数IN:ギガビットPoE++ ×1、 OUT:ギガビットPoE++ ×1・ギガビットPoE+ ×1、動作温度範囲(℃)-40~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44材質IP67メタル仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台