ヴァンテアンパネル
ヴァンテアン パネルシステム T型ベース(オプション部材)
パネルをしっかりと立たせるためのT形のベースです。
36型・22型共通部材です。
用途
公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様
●ベース形状:T型ベース
材質
スチールメラミン塗装
寸法(mm)
120×400
タイプ
ベース
内容量
1個
関連資料:
組立説明書(0.31MB)
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188579
TB-400
¥
9,180
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません