非PoEポートをPoE+ 2.5Gポートに変換
PoE(15.4W)またはPoE+(30W)を供給
2.5GBASE-T準拠
電源内蔵
最大100mのPoEデバイスをネットワーク化
設置および設備コストを節約
IEEE 802.3afおよび802.3at準拠
仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36最大消費電力(W)0.7(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート2.5GBASE-T内容量1台