全二重ギガビット速度
PoE(15.4W)またはPoE+(30W)給電
電源内蔵
最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化
非PoEギガビットポートをPoE+ギガビットポートに変換
設置コストと設備コストを削減
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R材質プラスチック取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33最大消費電力(W)1.03(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps内容量1台