曜日別特売

802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品

802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 - TRENDnet

非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換
PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給
電源内蔵
最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続
設置コストと設備コストを節約
IEEE 802.3af/at/bt準拠

仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps内容量1台
注意
※型式(A): PSE対応ACコードを同梱しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185465TPE-119GI(A)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする