ボルトヒート キルティングベスト

ボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEATボルトヒート キルティングベスト - VOLTHEAT

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
背中上部と脇ポケットの計3か所にある電熱シートが背中やお腹、ポケットの中で手も温めることができます。
USB接続コード(Type-A)
背中裏側のアルミプリントは熱を外に逃がしにくい仕様
衣服内の暖気を逃がしにくい立衿フライス仕様
アームホール部分はツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き
両脇防風ストレッチ素材
両脇ドットボタンポケット
左脇ポケット内に電源スイッチあり
バッテリーやペットボトルを収納できる左脇マルチポケット(ポケット内にはUSBケーブル用ホールつき)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
防寒
節電
種別ベスト混率(%)(表)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100機能防寒、ストレッチ素材(表)スムースタフタ、(前身裏)タフタ、(背裏)アルミプリント、(脇)防風ストレッチ適合バッテリーGB-882N(別売り)内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※衣類単品となります。
※公式バッテリー以外は安全・動作保証対象外となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183460G-8839グレーSS983459
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183469G-8839グレーS1043561
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183478G-8839グレーM1044063
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183505G-8839グレー3L1244470
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183514G-8839グレー4L1324670
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183539G-8839ブラックSS983459
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183548G-8839ブラックS1043561
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183600G-8839ブラック4L1324670
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
55183487G-8839グレーL1084165
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183496G-8839グレーLL1164268
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183530G-8839グレー5L1404870
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183557G-8839ブラックM1044063
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183566G-8839ブラックL1084165
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183575G-8839ブラックLL1164268
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183584G-8839ブラック3L1244470
10,800
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
55183609G-8839ブラック5L1404870
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする