曜日別特売

空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット

空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクール 長袖ジャケット - VOLTCOOL

空調風神服用電動ファン対応の「VOLTCOOL」シリーズ。専用の充電式バッテリーとファンを使用して衣服内外の空気を循環させ、体温の上昇を抑えます。
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
衿裏メッシュ素材使用
左胸縦ファスナー付きポケット
背中にはランヤード通し口付き
背中反射テープ付き
背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
右脇に草刈機肩掛けバンドの取り出し口がついているのでジャケットを着たまま草刈り機の着脱が可能
両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能
両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き
両脇ポケットは大容量でモノが落ちにくい逆玉縁ポケット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
熱中症対策
暑さ対策
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100素材マイクロシェル内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※衣類単品となります。
※公式バッテリー・ファン以外は安全・動作保証対象外となります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183618G-6212ネイビーSS1084353
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183627G-6212ネイビーS1124555
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183697G-6212ブラックSS1084353
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183706G-6212ブラックS1124555
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183776G-6212INDIGOSS1084353
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183785G-6212INDIGOS1124555
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183855G-6212モクSS1084353
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183864G-6212モクS1124555
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183934G-6212カモグレーSS1084353
4,850
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
55183898G-6212モクLL1245161
4,850
取扱い終了
代替品有
55183968G-6212カモグレーL1204959
4,850
取扱い終了
代替品有
55183636G-6212ネイビーM1164757
4,850
取扱い終了
55183645G-6212ネイビーL1204959
4,850
取扱い終了
55183654G-6212ネイビーLL1245161
4,850
取扱い終了
55183670G-6212ネイビー3L1285363
4,850
取扱い終了
55183679G-6212ネイビー4L1345563
4,850
取扱い終了
55183688G-6212ネイビー5L1405763
4,850
取扱い終了
55183715G-6212ブラックM1164757
4,850
取扱い終了
返品不可
55183724G-6212ブラックL1204959
4,850
取扱い終了
55183740G-6212ブラックLL1245161
4,850
取扱い終了
返品不可
55183749G-6212ブラック3L1285363
4,850
取扱い終了
返品不可
55183758G-6212ブラック4L1345563
4,850
取扱い終了
返品不可
55183767G-6212ブラック5L1405763
4,850
取扱い終了
55183794G-6212INDIGOM1164757
4,850
取扱い終了
返品不可
55183810G-6212INDIGOL1204959
4,850
取扱い終了
55183819G-6212INDIGOLL1245161
4,850
取扱い終了
返品不可
55183828G-6212INDIGO3L1285363
4,850
取扱い終了
返品不可
55183837G-6212INDIGO4L1345563
4,850
取扱い終了
55183846G-6212INDIGO5L1405763
4,850
取扱い終了
55183880G-6212モクM1164757
4,850
取扱い終了
55183889G-6212モクL1204959
4,850
取扱い終了
55183907G-6212モク3L1285363
4,850
取扱い終了
55183916G-6212モク4L1345563
4,850
取扱い終了
55183925G-6212モク5L1405763
4,850
取扱い終了
55183950G-6212カモグレーS1124555
4,850
取扱い終了
55183959G-6212カモグレーM1164757
4,850
取扱い終了
55183977G-6212カモグレーLL1245161
4,850
取扱い終了
55183986G-6212カモグレー3L1285363
4,850
取扱い終了
55183995G-6212カモグレー4L1345563
4,850
取扱い終了
返品不可
55184004G-6212カモグレー5L1405763
4,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55183898G-621213067096AE-5561G-6212 エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13067096エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾンBOTTLE TECH1着
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55183968G-621213067245AE-5561G-6212 エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13067245エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾンBOTTLE TECH1着
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする