曜日別特売

ハンドマグネット ハンドル付き

ハンドマグネット ハンドル付き - TRUSCO
(3件のレビュー)

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。
柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。
ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。

用途
現場作業など
屋外修理作業等
材質
ハンドル部:PP材
レバー部:ABS
柄部:カーボンスチール
吸着部:アルミ合金
トラスコ品番287-0720全長(mm)960質量(kg)1.6吸着力(N)30底径(Φmm)97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285794THM-7
9,110
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08285794
2023-11-11
用途: マシニングセンター及びNC旋盤の細かい切粉の掃除

非常に使いやすいが、3年ぐらいで内部のワイヤーロープが切れて使用不可能になってしまった。その他ワイヤーロープを引くプラスチック製のレバーがかけてしまった。

対象商品 : 08285794
2018-12-22
用途: ショットブラスト作業で飛び散った研掃剤(鉄の小粒)の回収。

柄の長さと、操作性は良いです。ただ、マグネットの昇降操作部が破損し易いのが問題です。リピートして注文していますが、問題個所を補強等対策してほしいです。

対象商品 : 08285794
2016-08-24
用途: 鉄の切りくず取り

以前使ってた同じ商品が壊れたので買い替えです。
とても便利ですが握って磁力のオンオフをするところがすぐに壊れます。
何度も修理して使っていたのですが、とうとう修理不可能なまでに
壊れたので買い替えということになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする