モノタロウ

2Kクランプ ステンレス

2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ2Kクランプ ステンレス - モノタロウ
(1件のレビュー)

・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。

用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Z(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558998061.5S1.5S90.262.750.553
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
558998242.0S2.0S105756453
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
558998492.5S2.5S12091.177.553
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
558998673.0S3.0S135102.79153
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
558998854.0S4.0S162131.211953
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5589989415A15A70.444.33443.2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: サニタリー配管の接続

不満点です。
・回す部分がテーパーになっており、力をかけると太くて滑りやすい
・ナット?と本体の滑りが悪く、削れるような音がする
・クランプのガタが大きく、締めこんでもがたがたする
・軽く締めて位置調整のため配管を回すと、何かが引っかかってナットが噛みこむ
次回は購入避けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする