3Kクランプ ステンレス
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途
サニタリー接手の接続に
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法X(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Z(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55899910
1.5S
1.5S
78
64.5
50.5
56.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55899919
2.0S
2.0S
93
77.6
64
60
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55899928
2.5S
2.5S
103
89.7
77.5
60
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55899937
3.0S
3.0S
120
104.5
91
60
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55899946
4.0S
4.0S
148
132.4
119
60
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材