ビーエム機器
ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ
プレート用シール短期保存・搬送用
短期保存や搬送用に最適
インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:38.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3812-06
内容量
1セット(4個×4800本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55300010
BMFXF-20LRS
¥
620,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください