曜日別特売

セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ - ビーエム機器

フラットパック電極(Flatpack Chambers)
ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。
使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。
ガンマ線滅菌済み、個装梱包

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-65内容量1セット(5個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302575BMT-1000W
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする