曜日別特売

セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ

セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ - ビーエム機器セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ - ビーエム機器

ヘラ型電極(GENEPADDLESTTM)
先端部分がゴールド表面加工(厚さ0.04mm)したヘラ型形状(長方形)の電極
先端電極部ヘラ部分の大きさ(3×5、5×7mm)により2種類が用意
専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。
遺伝子導入装置との接続には、フック型端子付のケーブルを経由して接続

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-69内容量1セット(5個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302584BMT-1000WRS
51,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする