エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズ

エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズ - ビーエム機器エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRシリーズ - ビーエム機器

ディープウェルプレート
超薄型成型
ハーフハイト
DNase, RNaseフリー
耐久性のあるポリプロピレン製
優れた耐薬品性
ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易
超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能
SBS規格
-80℃までの低温に耐性

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-85内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302654BMT-10GXLR
31,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする