ビーエム機器
セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズ
-1000μlで最もスタンダードな先端テーパーカットタイプ
通常の1000μlチップより細長くデザインされており、サンプルロスが少ない
バルクタイプ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3824-99
内容量
1セット(5個×960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55302715
BMT-200WR
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください