曜日別特売

セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ

セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ - ビーエム機器セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ - ビーエム機器

ローリテンションタイプ
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-02内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302724BMT-200WRS
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする