エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ

エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ - ビーエム機器エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ - ビーエム機器

ローリテンションタイプ
ロングタイプ
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-06内容量1セット(5個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302749BMT-300R
36,500
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする