曜日別特売

滅菌表示テープ BMTSIシリーズ

滅菌表示テープ BMTSIシリーズ - Thermo Fisher Scientific

ホモジナイザー
コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー
エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意
ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー
各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー
各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能
高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。

仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302767BMTSI-534-2
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする