曜日別特売

サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ

サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ - ビーエム機器

20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ
HRI-110-CLASSICはH-110-96RS-CLASSIC専用の詰め替えチップです。
HRI用の空ラックの販売はございません。
詰替えタイプ
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6mlアズワン品番65-3826-61内容量1パック(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302880CA650
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする