ISO
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番
65-3831-85
内容量
1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303257
FT-3012SG
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください