曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ - ISO

スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能
ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌
※キャップとチューブのセットです。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mLアズワン品番65-3846-53内容量1個(2本)
注意
※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303625SN-EP3810
16,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする