1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ - ISO

シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連
8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
ドームトップ
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-57内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303686SNG-EP3810X
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする