曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ - ISO

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能
縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-17内容量1個(4本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303695PAG-EP3810X
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする