ISO
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ
96well シーケンサー(ABI 3100)対応
各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付
未滅菌
※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL
アズワン品番
65-3846-55
内容量
1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303756
SN-EPSL15
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください