1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ - ISO

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)
耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本
ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適
万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止
未滅菌
ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-61内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303826SN-WA415
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする