曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ - ISO

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)
耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本
ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適
万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止
未滅菌
ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3839-15内容量1個(4本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303835PA-WA415
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする