曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ - ISO

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)
0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3846-62内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303844SN-WA515
16,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする