ビーエム機器
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-107シリーズ
仕様
●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55307299
TYS-107
1セット(4個×1000本)
65-3854-63
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
55307308
TYS-107
1個(1000本)
65-3854-62
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください