I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 HF-60シリーズ
屋内・屋外兼用型
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様
●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番
65-3863-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309715
HF-60DCR
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください