曜日別特売

双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ

双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 2.3倍 HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能

仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309758HF-60FW
8,300
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする