曜日別特売

双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ

双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

EA870A-5用

仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309819HF-60DEFW
12,900
12,880
14,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする