仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-64内容量1個