曜日別特売

双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ

双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。

仕様●レンズサイズ(約):横:110×縦:45mm●重量(約):19g●レンズ材質:アクリルレンズ(ハードコート付き)●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)アズワン品番65-3863-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309846HF-E1
2,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする