曜日別特売

双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ

双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。
家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。

仕様●商品名(品番):2.3倍レンズ(HF-F1)●レンズサイズ(約):横110×縦45mm●重量(約):25g●レンズ材質:ポリカボネート(ハードコート付き)●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●※作動距離について⇒作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。●ピントが合うのはこの距離の範囲のみになります。●レンズの位置は目の位置から50mm程度先になります。●特に高倍率の場合は作動距離が短いのでご注意下さい。アズワン品番65-3863-68内容量1個
注意
●※作動距離について⇒作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309855HF-F1
2,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする