I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ 交換レンズ HF-60用 HFシリーズ
ハトメ付
防炎用品(2次災害対策用品)として備蓄推奨。
工事用シートの防炎物品として使用可能。
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
仕様
●レンズサイズ(約):横:110×縦:45mm●重量(約):16g●レンズ材質:アクリルレンズ(ハードコート付き)●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)
アズワン品番
65-3863-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309864
HF-D1
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください