東洋リントフリー
防塵上着 5L アウトポケット FH203Cシリーズ
【EA928AG-192用】替パッド
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左脇雨蓋式ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番
65-3864-94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310117
FH203C-02 5L
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください