東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ホワイト 10双入 FD928C-01シリーズ
密着用ヘラ付
シワ・キズになりにくく、はがしやすい
水やゴミが入りやすい流し台と壁などのすき間をしっかりふさぎます。
軟質アルミニウムにポリエステルをラミネート加工した高級タイプです。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ホワイト●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-66
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310336
FD928C-01 L
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください