東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ホワイト 10双入 FD928C-01シリーズ
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKより大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ホワイト●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-65
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310345
FD928C-01 M
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください